Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave de vaso con mango en T

Destornillador mango en T hexagonal largo externo
LLAVE VASO EN T SW 8X125MM
ZEBRA

Nº de art. 061312008
EAN 4038898779186
Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de vaso con mango en T

Nº de art. 061312008

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para tornillos de cabeza hexagonal
  • Vástago: Punta redondeada, cromada

  • Punta: DIN 475/2

  • Orificio interior para vástagos roscados que sobresalgan

  • Norma: DIN 3125
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

Superficie

Niquelado

Ancho de llave

8 mm

Longitud (L1)

125 mm

Longitud de hoja (L2)

125 mm

Anchura de la empuñadura (T)

35 mm

Anchura de la empuñadura x longitud de la empuñadura (BxC)

35 x 104 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas